- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- プールボックス 白のおすすめ人気ランキング
プールボックス 白のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新101件の「プールボックス 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プルボックス パナソニック」、「耐候性 ボックス」、「電極保持器ボックス」などの商品も取り扱っております。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
種別
長方形(ノック無)
材質
樹脂
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
材質
(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602
種類
ノック無
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
材質
鉄
仕様
平蓋
表面仕上げ
錆止め塗装仕上げ
材質
樹脂
天井又は壁面に納めたプールボックス開口部の化粧プレートです。
付属品
ビス(M4×30mm)、ビス落下防止リング
RoHS2指令に対応しています。
種別
カブセ防水蓋
タイプ
HI
材質
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水・防塵
材質
ABS
色
ガスケット:アイボリー
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
カバースクリュー:無処理
保護等級
IP54
締付トルク(N・m)
カバー:0.6~0.8
材質(カバー)
トップ:ABS樹脂(UL94HB)
材質(ガスケット)
EPDM
材質(ボディ)
ABS樹脂(UL94HB)
色(カバー)
トップ:ホワイトアイボリー
対応ボディー色
ホワイトアイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
高耐候性
耐衝撃性
タイプ
防水(カブセ蓋)。正方形(ノック無)
保護等級
IPX3
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。
保護等級
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PVC
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合
ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
仕様
パッキング付
防水性が格段に優れています。
防水シート、蓋の出っ張りが無いスマートなデザイン。